Lapos redős szűrő PES

Cikkszám: 6.904-284.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6.904-284.0
EAN / GTIN 4039784014077
Gyártó száma 6.904-284.0
L-szám L00940 1941
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A sima szűrő (PES) - BIA-(U,S,G,C) porosztály M - rothadásmentes poliészter gyapjúból készült, különösen alkalmas gyakori nedves alkalmazásokhoz, valamint csiszoló szívóanyagokhoz. Az NT 72/2 Eco TC szabvány és az összes NT 65/2 Eco verzió esetén opcionális.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 140 × 68 × 300 mm.
  • Szám: 1 darab
  • Súly: 0,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,4 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz