Plochý skládaný filtr pes

Artiklové číslo: 6.904-284.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.904-284.0
EAN / GTIN 4039784014077
Číslo výrobce 6.904-284.0
L-číslo L00940 1941
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plochý filtr (pes) - BIA-(u ,s ,G,C) třída prachu M - vyrobený z polyesterového rouna odolného proti hnilobě je vhodný zejména pro časté mokré aplikace, stejně jako pro abrazivní sací materiál. Standard pro NT 72/2 Eco TC a volitelný pro všechny verze NT 65/2 Eco.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 140 x 68 x 300 mm
  • Počet: 1 kusů
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,4 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku