PrecisionBit készlet 10 darabos

Cikkszám: 675620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675620
EAN / GTIN 7610733216185
Gyártó száma E6.1979

Leírás

Tartalma:

Bit pengék E 6,3 (1/4 col), vegyes.

Tartalma:

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 674205 sz. 1-1 db 1; 2 méret
Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 674225 sz. 1-1 db 1; 2 méret
Bitek, hossz 50 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 674248 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20 méret
Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, hornyoshoz: 674257 sz. 1-1 db 4; 5,5; 6,25 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek