Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval, Szár hatszög: 6,3

Cikkszám: 675050 6,3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár hatszög Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szár hatszög 6,3 mm
Teljes hossz 50 mm
Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Gyártó száma 675050 6,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
Közbetét automatikus gyorscsatlakozóval és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez (a mágnes megtartja a csavart).
  • Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.
  • A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.
  • A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről − gyorsabb bitcsere, mindig csupán egy kézzel.