Leírás:
Önbeálló, 0,5 - 5,0 mm²-es vezetékekhez
V alakú vágóállkapcsok tömör és sodrott, műanyag szigetelésű vezetékek lefejtéséhez
GEDORE speciális hőkezelt acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Pár cserepenge kapható (E-8099 sz.).
Jellemző:
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 53 mm
- Teljes magasság [mm]: 20 mm
- Teljes hossz [inch]: 6.1/2
- Teljes hossz [mm]: 165 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-5,0
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs