Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform mikro, ESD, Csavarhúzók száma: 25

Cikkszám: 669924 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Ár beállítása 25 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Csavarhúzók száma 25
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil 6-szög csavarhúzó furattal; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó Microstix® csavarokhoz; Pentalobe csavarhúzó; Kombi profilú csavarhúzó, Phillips / lapos
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Gyártó száma 05134019001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Nyél forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. Penge speciális acélból.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.
Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél.
  • Könnyű járású forgatható sapka a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munka érdekében.
  • Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz.
  • Erőkifejtő zóna nagyobb nyomaték átvitelhez. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Tartalom:

25 darabos textil felgöngyölhető tokban.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez, PH000; PH00; PH0; PH1 méret.
1-1 db lapos csavarhúzó 0,8; 1,5 mm méret.
1 db csavarhúzó Phillips/lapos méretű kombinált profilhoz PH/SL1 méret.
1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz TX2; TX3; TX4; TX5; TX6 méret.
1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval TX8; TX10 méret.
1 db csavarhúzó Torx Plus®-hoz, 1IPR méret.
1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz csappal TX6; TX8 méret.
1 db dugókulcs nyéllel SW3 méret.
1-1 db csavarhúzó Pentalobe-hoz, PL1,1; PL1,4 méret.
1-1 db csavarhúzó Microstix®-hez, m; 00; F; 0 méret.
1 db kiemelő 3,5 mm méret.

Figyelem:

A 25 darabos ESD „Big Pack” a 669924 sz. 25 méret alatt kapható.