Penge belső hatlapú csavarokhoz 2

Cikkszám: 669606 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 / 3 mm
Penge ⌀ 3,5 mm
Teljes hossz 120 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Kétoldali profil igen
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669606 2
EAN / GTIN 7610733269549
Gyártó száma 53D.2,5-3-120

Leírás

Alkalmazható:

Finom csavarhúzó készletek 669600 és 669610 sz., nyomatékszerszám készlet 659912 50 és 659919 sz.