{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Imbus | 2,5 / 3 mm | |
| ⌀ oštrice | 3,5 mm | |
| ukupna duljina | 120 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Obostrani prigon | Da | |
| Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
| Broj artikla | 669606 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733269549 | |
| Broj proizvođača | 53D.2,5-3-120 |