Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel 2K

Cikkszám: 668000 2K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Kereszthorony méret 2K
Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 90 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668000 2K
EAN / GTIN 7610733001859
Gyártó száma PB 195.2-40

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Rövid kivitel.

Felhasználás:

Csavarhúzó Phillips-hez kereszthornyos csavarokhoz DIN ISO 8764-1 szerint.
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
    Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz