D 3 mm-es reteszelőcsap 15-32 mm-es rögzítőcsaphoz

Cikkszám: 6655090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6655090
EAN / GTIN 4010886665503
Gyártó száma 6655090
L-szám L60160 4966

Leírás

Leírás:

D 3 mm-es reteszelőcsap 15-32 mm-es rögzítőcsaphoz

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 3,0
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs