Összecsukható munkapad 810 x 1000 x 700 mm 500 kg-os teherbírással

Cikkszám: 6622910
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Összecsukható munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6622910
EAN / GTIN 4010886662298
Gyártó száma 6622910
L-szám L60160 4916
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Váz:
Méretek: H 810/140 x Sz 1000 x D 700 mm
Vastag bükk rétegelt lemezlap horganyzott acél szegéllyel, korrózióálló
Szilárd, összecsukható, helytakarékos és mobil
GEDORE alapkeret:
Teljes teherbírás 500 kg
Csövekes acél, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színben
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 1.000 mm
  • Teljes magasság [mm]: 810 mm
  • Teljes hossz [mm]: 700 mm
  • Anyag: Acélcső
  • Felület: porszórtan bevonva
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: nincs
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs