Leírás:
Váz:
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Méretek: H 870 x B 950 x T 550 mm
25 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
Nagyméretű, szabadon hozzáférhető polcok a terjedelmes alkatrészek számára
Személyek biztonsága a sarokvédelem révén
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
6 széles fiók (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként biztonsági zár, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 GEDORE görgős csapágyazású nagy teherbírású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE görgős csapágyazású könnyű kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Kiegészítők:
2 távtartó modul sz. 1500 ED-70 K
10 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) elválasztó horganyzott acéllemezből
Orvariációk:
Optimális felszereltség GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT)
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 870 mm x 950 mm x 550 mm
- Kerekek száma: 4
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 6
- Munkamagasság: 870
- Munkalap mérete [metrikus]: 950 x 550 x 25 mm
- Munkalap vastagsága [mm]: 25 mm
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 950 mm
- Teljes magasság [mm]: 870 mm
- Teljes hossz [mm]: 550 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, magasság = 79 mm
- 1x 2. típus, magasság = 180 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Polcok száma: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs