Csavarhúzó készlet, fa nyéllel, 6 darabos lapos és Phillips 4/2

Cikkszám: 667360 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667360 4/2
EAN / GTIN 4045197372475

Leírás

Kivitel:

Bevont bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Króm-vanádium acél penge, végig edzett. 5,5 mérettől végigmenő penge 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Fényesre nikkelezett felület.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 660800 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668450 sz. 1; 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek