Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel 8 mm

Cikkszám: 660040 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Pengeszélesség b 8 mm
Penge jelölése 5
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 160 mm
Teljes hossz 270 mm
Penge hegye fekete
Profil Lapos csavarhúzó
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Nyél anyaga Elasztomer
Felület Nikkelezett és krómozott
Működtető hatszög nem
Végigmenő penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660040 8
EAN / GTIN 7610733244492
Gyártó száma 8100.5-160 RE

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
„Rainbow“ színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz