{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 250 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 147 mm | |
Nyomatéktartomány | 50 cNm - 250 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,5 Nm - 2,5 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 cNm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | ISO 6789 | |
Súly | 280 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659936 250 | |
EAN / GTIN | 3148516660640 | |
Gyártó száma | A.402 |