{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Ilgis I | 81 mm | |
Plotis b | 40 mm | |
Aukštis h | 14,3 mm | |
Rakto dydis | 17 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle |
Produkto numeris | 657925 2-17 | |
EAN / GTIN | 4000896179886 | |
Gamintojo numeris | 6606D-17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės 2-17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 40 | 27,5 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Rakto dydis | 17 | 17 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 | 25 |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas įrankis su žiedine terkšle | Įstatoma kilpinė galvutė |