{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 28,8 mm | |
höjd h | 5,7 mm | |
nyckelvidd | 13 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikkelkode | 657792 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277352 |