Momentnyckel, helisolerad med vändbart fyrkantfäste 120 Nm

Article no.: 657556 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±4
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 120 Nm
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±4 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 420 mm
momentintervall 20 Nm - 120 Nm
skalgradering 1 delstreck = 1 Nm
vikt 1 440 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 345 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657556 120
EAN / GTIN 4000896233397
Manufacturer number 5121KV

Beskrivelse

Utförande:

Momentnyckel helisolerad upp till 1000 V enligt SS EN 60900/VDE 0682-201.
Enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen. Integrerat spärrskaft, kan genom att fyrkantsbiten ställs om ändras mellan höger- och vänstergång.
Måttenheter: Nm.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns ”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Observera:

Eventuella reparationer får bara utföras vid HAZET servicecenter, eftersom en 10 000 V rutinprovning enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 måste utföras efter!

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Av säkerhetsskäl får endast isolerade verktyg kombineras med varandra.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.