{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 10 mm | |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Profil oldali ⌀ | 19,5 mm | |
| Hossz | 96 mm | |
| Profil | 6-szög dugókulcs | |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |
| Cikkszám | 643841 10 | |
| EAN / GTIN | 4007555352109 | |
| Gyártó száma | 352109 | |
| Gyártó/felelős személy | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |