6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, dolgi v celoti izolirano z VDE, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 643841 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ na izhodni strani 19,5 mm
Dolžina 96 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643841 10
EAN/GTIN 4007555352109
Številka proizvajalca 352109
Proizvajalec/odgovorna oseba Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art. 643810643841).