SCIL 22-MTR007 IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6405441
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405441
EAN / GTIN 7291075326925
Gyártó száma 6405441
L-szám L23940 1754

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, vágóbetét vastagság (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,07 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,1 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,7 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 36 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 23 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: