SCIR 22-100N-00 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 6405403
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405403
EAN/GTIN 7291075315585
Nummer fabrikant 6405403
L-nummer L23940 1636

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 22 mm, dikte doorslijpschijf (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder