GEPI 1.96-0.10 IC08 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403388
EAN / GTIN 7291075158144
Gyártó száma 6403388
L-szám L23940 1718

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,96 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,96 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Dmin. Távolság 11,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: