XNUW 1305-05 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402751
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat V-LOCK

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402751
EAN / GTIN 7291075112528
Gyártó száma 6402751
L-szám L23940 853

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 13 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,35 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 13 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,35 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése