XNUW 1305-05 IC20 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6402751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402751
EAN / GTIN 7291075112528
Réf. fabricant 6402751
Article hors catalogue L23940 853

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 13 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 13 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "V-LOCK" Afficher tout