GIPY 6.00-3.00 IC320 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402617
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402617
EAN / GTIN 7291075107463
Gyártó száma 6402617
L-szám L23940 645

Leírás

Leírás:

Bevéső/forgácsoló betétek, vágásszélesség (CW) 6 mm

Jellemző:

  • Spanformer Y
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: