Toldószár, 3/8 col „Wobble-Fix“ 150 mm

Cikkszám: 635635 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635635 150
EAN / GTIN 4991644062355
Gyártó száma 3763-150

Leírás

Kivitel:

Két fokozatú toldószár. A billenthető toldószár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval; belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.