Prolunga, 3/8 pollice “Wobbel-Fix” 150 mm

Codice art.: 635635 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635635 150
EAN / GTIN 4991644062355
Codice del produttore 3763-150

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.