SM 5-55 csavarhúzó tár

Cikkszám: 631618000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631618000
EAN / GTIN 4007430274182
Gyártó száma 631618000

Leírás

Leírás:

  • Robusztus csavarhúzó tár Metabo szárazépítő csavarhúzókhoz
  • A gyors és precíz sorozatos csavarozáshoz
  • Szokásos csavarhúzó szalagok egyenként 50 csavarral használhatók
  • 25-55 mm hosszúságú, legfeljebb 9,5 mm-es csavarfej Ø-vel és legfeljebb 5 mm-es szárral rendelkező csavarok megmunkálásához
  • Porosan állítható becsavarási mélység
  • A csavarhúzó tár kivehető az egyes csavarok megmunkálásához
  • Szokásos felszerelés: 2x PH 2 x 180 mm-es bit
  • megfelelő: 2x PH 2 x 180 mm-es bit
  • megfelelő: 1: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049).