• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Depósito de atornillador SM 5-55

Número de artículo: 631618000
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
Número de artículo 631618000
EAN / GTIN 4007430274182
Número del fabricante 631618000

Descripción

Descripción:

  • Robusto depósito de atornillador para atornilladores para obra en seco de Metabo
  • Para atornillar rápido y exacto en serie
  • Cinturones para tornillos habituales; cada uno para 50 tornillos
  • Para trabajar tornillos con una long. de 25 - 55 mm, con Ø cabeza máx. de 9,5 mm y Ø de vástago máx. de 5 mm
  • Ajuste preciso de profund.atornillado
  • Alimentador del atornillador extraíble para trabajar con tornillos individuales
  • Equipamiento estándar: 2x puntas PH 2 x 180 mm
  • adecuado para: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)