Univerzális kefe D-35 mm,L-120mm, W-40mm

Cikkszám: 630244000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630244000
EAN / GTIN 4007430445063
Gyártó száma 630244000
L-szám L01760 34

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, puha sörtékkel, amelyek kíméletesen oldják le a szennyeződéseket a felületekről
  • Minden felületre alkalmas; autómosáshoz és pincében/műhelyben való használatra is ideális
  • Egyszerű használat a fogantyúnak köszönhetően.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Univerzális kefe
  • Szélesség: 40 mm
  • Hosszúság: 120 mm
  • értékesítési egység: 1