Brosse universelle, D-35 mm, L-120 mm, l-40 mm

Réf.: 630244000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 630244000
EAN / GTIN 4007430445063
Réf. fabricant 630244000
Article hors catalogue L01760 34
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Avec longs poils souples qui éliminent en douceur la saleté présente sur la surface
  • Convient à toutes les surfaces ; également idéale pour le nettoyage des voitures et pour les caves/ateliers
  • Utilisation facile grâce à la poignée

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, intérieur : 35 mm
  • Type : brosse universelle
  • Largeur: 40 mm
  • Longueur: 120 mm
  • unité commerciale: 1