Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 10 mm

Cikkszám: 627447 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 10 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 245 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Nyél anyaga Elasztomer
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627447 10
EAN / GTIN 7610733256563
Gyártó száma 1207.10-200

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett. Krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz