{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-Sechskant | |
| Ausführung | gerade | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Länge Klinge l1 | 198 mm | |
| Länge gesamt L | 245 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Quergriff | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 10 mm | |
| Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant | 10 | |
| mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant | nein | |
| Farbe | rot; silber | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 627447 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733256563 | |
| Herstellernummer | PB 1207.10-200 |