3 végű hatszögkulcs 7 mm

Cikkszám: 627391 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 7 mm
Teljes hossz 230 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 105 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391 7
EAN / GTIN 7610733261451
Gyártó száma 1204.7

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz