Gépi csapszerszámkészlet, 14 darab

Cikkszám: 627114000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró kifúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627114000
EAN / GTIN 4061792221147
Gyártó száma 627114000
L-szám L01750 243

Leírás

Leírás:

  • 7x csavarfúró HSS-G DIN 388 EXTRA: 1x egyenként Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6x gépi csapoló HSS-G DIN 371 C EXTRA: 1x egyenként M3, M4, M5, M6, M8, M10 és 1x gépi csap HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Gépi csap átmenő furatú menettel a DIN 13 szerinti pontos és méretpontos metrikus ISO menetekhez
  • Megfelelő acélokhoz 800 N/mm² szilárdságig, öntöttvashoz és színesfémekhez
  • Szabvány DIN 371/376, bevonat fényes, furatforma egyenes, hántolási forma B, 4-5 menetes bevezetés.