Set de tarauds pour machines, 14 pièces

Réf.: 627114000
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
Type de produit Forets aléseurs pour tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627114000
EAN / GTIN 4061792221147
Réf. fabricant 627114000
Article hors catalogue L01750 243

Description

Description:

  • 7 x forets hélicoïdaux HSS-G DIN 388 EXTRA : 1 x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6 x tarauds pour machines HSS-G DIN 371 C EXTRA :1 x M3, M4, M5, M6, M8, M10 et 1 x taraud pour machines HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
  • Tarauds pour machines avec filetage continu pour réaliser des filetages métriques ISO précis et à dimensions exactes conformément à la norme DIN 13
  • Pour aciers jusqu'à 800 N/mm² de rigidité, fonte et métaux non ferreux
  • Norme DIN 371/376, revêtement brut, forme de rainure droite, angle d'entrée hélicoïdal de forme B, 4 - 5 vitesses d'amorce