Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott 2 mm

Cikkszám: 626087 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Felület Krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626087 2
EAN / GTIN 4045197954800

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a feltűzött csavarokat minden helyzetben nagyon biztosan megtartja. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat vízszintes, ferdén felfelé vagy lefelé futó, esetleg mély zsákfuratokba kell elhelyezni és becsavarozni.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz