Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a T 20IP

Codice art.: 625911 20IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 20IP
Lunghezza lama 80 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Lunghezza complessiva 117 mm
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625911 20IP
EAN / GTIN 7610733287611
Codice del produttore 1408.20-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
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
    Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello