Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX40

Cikkszám: 625173 TX40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX40
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 248 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625173 TX40
EAN / GTIN 4013288208330
Gyártó száma 05023379001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével és tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon. A penge felülete mattkrómozott.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz