Šroubovák pro šrouby Torx®, s příčnou rukojetí, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 625173 TX40
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Provedení rovné
Délka čepele l1 200 mm
Celková délka L 248 mm
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Délka rukojeti 49 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX40
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Průměr čepele 8 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625173 TX40
EAN / GTIN 4013288208330
Číslo výrobce 05023379001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrch čepele je matně chromovaný.