Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal, Torx® profil: TX25

Cikkszám: 625173 TX25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX25
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 132 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625173 TX25
EAN / GTIN 4013288208293
Gyártó száma 05023375001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével és tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon. A penge felülete mattkrómozott.