Tárcsakefe 130 mm M 14, P 46, SiC

Cikkszám: 623740000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 623740000
EAN / GTIN 4007430228116
Gyártó száma 623740000
L-szám L01760 101953
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

SIC koptató sörték, hullámos, Ø 1,27 mm. Megmunkáláshoz, sorjázás-hez, csiszoláshoz és felületek strukturálásához. Alkalmas acél, öntött acél, színesfémek, fa, műanyag. Rakodási magasság: 50 mm; legnagyobb munkasebesség: 19 m/s; Ajánlott fordulatszám: 1 200-1 900 min-1