Cepillo de copa 130 mm M 14, P 46, SiC

Número de artículo: 623740000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 623740000
EAN / GTIN 4007430228116
Número del fabricante 623740000
Número L L01760 101953
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Cerdas abrasivas SiC, onduladas, Ø 1,27 mm. Para tratar, desbarbar, rectificar y estructurar superficies. Adecuadas para acero, fundición de acero, metales NF, madera, plásticos. Altura de relleno: 50 mm. Velocidad máxima de trabajo: 19 m/s; revoluciones recomendadas: 1.200-1.900 r.p.m.-1