Lamellás csiszolókorong 105x100 mm, P 180

Cikkszám: 623481000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623481000
EAN / GTIN 4007430148094
Gyártó száma 623481000
L-szám L01750 1244

Leírás

Leírás:

  • Rozsda, oxidrétegek, karcolások eltávolításához
  • Fémek strukturálásához és szatírozásához
  • Max. Sebesség 5.800 /perc; ajánlott sebesség 3.200 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 180
  • Értékesítési egység: 1