Roue abrasive à lamelles 105x100 mm, P 180

Réf.: 623481000
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623481000
EAN / GTIN 4007430148094
Réf. fabricant 623481000
Article hors catalogue L01750 1244

Description

Description:

  • Pour l'élimination de la rouille, des couches d'oxydation et des rayures
  • Pour la structuration et le satinage des métaux
  • Vitesse de rotation maximale : 5800 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 3200 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 105 mm
  • Taille du grain: P 180
  • Unité de vente : 1