• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Dugókulcs 2K Haptoprene keresztmarkolattal, pengehossz 200 mm 13 mm

Cikkszám: 622550 13
Kedvezmény
22,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Teljes hossz 277 mm
Pengehossz 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622550 13
EAN / GTIN 4045197721693

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szögletű kulcsfej.
Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből. Nikkelezett és krómozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz