Dugókulcs nyéllel hosszú 7 mm

Cikkszám: 622201 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
933 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7 mm
Szabvány DIN 3125
Teljes hossz 232 mm
Pengehossz 125 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622201 7
EAN / GTIN 4045197949875

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott.

Szabvány:

Hosszú kivitel DIN 3125 szerint.

Figyelem:

HOLEX dugókulcsok nyéllel colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (622202 sz.).
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz