{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 232 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 125 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3125 | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 7 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 10,9 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos | no | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 622201 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197949875 | |
| Número del fabricante | 622201 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |