Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje 14 mm

Prekės Nr.: 621500 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Rakto ilgis 224 mm
Žiaunų plotis 31,5 mm
Galvos ⌀ 19,8 mm
Žiaunų aukštis 7,2 mm
Perdavos profilis galvutės 12-briaunės
Judinama galvutė 180 laipsniai
Gamintojo metodas kaldinti štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621500 14
EAN / GTIN 4045197480309

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį